すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BF-5

品名 : 90mm 自在マウントクランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最大使用荷重6.8kg取付ベースサイズ30×38mm
クランプ幅22~31mm材質複合材と軽量アルミニウム製
角度調整210°傾斜
360°回転
全高90mm
重量0.45kg用途自転車、オートバイ
取付穴径φ4.5mm×4
滑り止めのゴム引き
六角レンチ付
販売価格

4,720(税抜)/ 5,192円(税込)

カタログ価格

4,720円(税抜)/5,192円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 15:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top