すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BN-10

品名 : 254mm フレックスマウント

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
フレキシブルシャフトが付いた、プレート角度調整が可能なロングタイプ

仕様

全高254mm角度調整傾斜:210°、回転:360°
取り付けベースサイズ43×51mm材質スチール
最大使用荷重2.2kgベース穴径5mm
ベースサイズ52×52×76mm
販売価格

5,300(税抜)/ 5,830円(税込)

カタログ価格

5,300円(税抜)/5,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 15:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 角度調整 傾斜:210° 回転:360°
  • ベース ネジ穴:φ5㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top