すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-9

品名 : 2250x700x1520mm 伸縮型・物干し(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】組立サイズ1320~2250(W)×700(D)×1140~1520(H)mm
収納サイズ1320(W)×140(D)×1200(H)mm材質フレーム:ステンレス
ジョイント、キャップ、ブラケット:樹脂
重量5kg
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951FB-42A
  • 品番

    EA951FB-42A

  • コメント

    使用サイズ840x660x1320~1800mm

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top