すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FD-42

品名 : 790x 730x1180-1500mm 物干し台(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、
部品:ABS樹脂、PP樹脂
重量4.8kg
竿は別売です。
使用サイズ730(W)×790(D)×1180~1500(H)mm耐荷重30kg
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/16 21:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951FD-55
  • 品番

    EA951FD-55

  • コメント

    変更点:形状、材質、耐荷重等

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top