すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FD-54

品名 : 920-1620x640x1275mm 物干しスタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CMB-92XR
※注意※【お客様組立品】材質パイプ:ステンレス巻きスチール、
部品:ABS樹脂、ポリプロピレン
収納サイズ920(W)×80(D)×1400(H)mm重量3.64kg
干せる目安シャツ25枚、バスタオル5枚、タオル5枚、小物20枚使用サイズ920~1620(W)×640(D)×1275(H)mm
耐荷重12kg
販売価格

4,150(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/16 20:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951FD-55
  • 品番

    EA951FD-55

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top