すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-46

品名 : 800x645x1910mm ランドリーラック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番AS-198LR
商品サイズ800(W)×645(D)×1910(H)mm棚板寸法750(W)×290(D)
重量8.8kg耐荷重ハンガーパイプ:5kg、メッシュ棚1枚あたり:5kg、ステンレス棚1枚あたり:5kg、コットンボックス1個あたり:1kg、メッシュパネル1枚あたり:1kg、全体:24kg
材質ラック部:ステンレス、ポリプロピレン、カーテン・コットンボックス:ポリエステル65%、コットン35%
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラックです。
洗濯機周りの小物の整理に最適です。仮干しする際に便利なハンガーバーが付いています。
物を隠してすっきりみせる目隠し用のカーテンと、小物収納に最適な引出しタイプのコットンボックスが2個付いています。
幅広の洗濯機も入るサイズです(幅内寸750mm)
販売価格

21,450(税抜)/ 23,595円(税込)

カタログ価格

21,450円(税抜)/23,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 14:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top