すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FG-7

品名 : 900x500x1750mm パイプハンガー(カバー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番PIW-900
※注意※【お客様組立品】材質スチール(エポキシ粉体塗装)、不織布、ナイロン樹脂
重量4.1kg
キャスター付
収納目安ジャケット14着
衣類をほこりから守るカバーが付いたパイプハンガーです。
不織布なので通気性に優れています。
使用サイズ900(W)×500(D)×1750(H)mm耐荷重25kg
キャスター自在×4
          (材質:ナイロン)
販売価格

5,130(税抜)/ 5,643円(税込)

カタログ価格

5,130円(税抜)/5,643円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 11:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951FG-13A
  • 品番

    EA951FG-13A

  • コメント

    変更点:カバー無、使用サイズ等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top