すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956FA-1

品名 : 1002x650x830mm ツーリングワゴン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
マシニングセンターのツーリング保持に最適です

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ1002(W)×650(D)×830(H)mm(キャスター含)
(引出し:660(W)×345(D)×120(H)mm)
耐荷重400kg(棚板:100kg)重量33.1kg(ホルダー含まず)
キャスターφ102mm材質本体:スチール
ホルダー:樹脂
キャスター:PP
付属ツーリングホルダーEA956FA-30(BT30)×8(1列分)
EA956FA-40(BT40)×7(1列分)
EA956FA-50(BT50)×5(1列分)
EA956FA-63(HSK63)×6(1列分)
ホルダーは水平だけでなく、角度をつけても設置できる為、ツーリングの取り出しに大変便利です。
下部に引出し付
鍵付き
マシニングセンターのツーリング保持に最適です
販売価格

49,500(税抜)/ 54,450円(税込)

カタログ価格

49,500円(税抜)/54,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/03/29 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA956FA-30 : ツーリングホルダー(BT-30用 /8個)
部品EA956FA-40 : ツーリングホルダー(BT-40用 /7個)
部品EA956FA-50 : ツーリングホルダー(BT-50用 /5個)
部品EA956FA-63 : ツーリングホルダー(HSK-63用 /6個)
ウェブカタログ画像
  • マシニングセンターのツーリング保持に最適です
  • ホルダーは水平にも設置可能
  • 下部に引出し付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top