すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970BJ-5

品名 : 2号レール用トロリー単車(POM)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤボシ型番P2TNLL
呼称2号サイズ42×31×80(H)mm
耐荷重25kg穴径φ12mm
本体材質スチール(SPHC+オイルレスメタル)車材質POM
仕上クロメートメッキ
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA970BC-2
  • 品番

    EA970BC-2

  • コメント

    スチール製です。

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top