すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979BK-3

品名 : マジックガード(家具用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

地震対策
タンス等の大型家具を壁面に固定し、しっかりと 支えます。
35×90mmマジロック(フォーム粘着テープ付)2枚
45×120mmマジックテープ(ファイバー粘着テープ付)2枚
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位PACK
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top