すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979BK-9

品名 : マジックガード(家具用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

家具用上下連結タイプ
35×20mm マジックテープ(ファイバー粘着テープ付)6枚
40×45mm マジックテープ(フィルム付)3枚
釘 12本
大事な家具のための転倒抑制
阪神・淡路大震災と同レベルの震度による耐震実験を行い、大地震時における耐震性能を確認しました。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 11:27現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top