すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979CE-2

品名 : 700-800mm 書類飛出防止バー(2本入り)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーティーエフサービス型番EB-7080W
材質紙管・土台:ペーパーボード、
ばね:ピアノ線
粘着テープ付
ばねでしっかりと突っ張り、安定感抜群です。
紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ、万一に備えます。
対応サイズ内寸700~800mm入数2本
販売価格

2,790(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 08:30現在)

更新
商品入数2販売単位ST
バリエーション一覧
EA979CE-1 600-700mm 書類飛出防止バー(2本入り)
EA979CE-2 700-800mm 書類飛出防止バー(2本入り)
EA979CE-3 800-900mm 書類飛出防止バー(2本入り)
ウェブカタログ画像
●入数:2本
  • ●入数:2本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top