すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979CE-21

品名 : 800- 950mm 書類飛出防止バー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーティーエフサービス型番TGW-90U
仕様ダブル 内付タイプ対応サイズ内寸800~950mm(900mm用)
サイズ(W×D×H)mm780×31×120重量(g)710
材質スチール(表面処理:カチオン)
左右合わせて150mm伸縮可能なので、さまざまなサイズの書庫に対応
受け金具を取り付けた後に本体を差し込むことができるので、設置作業がとても簡単です。
書類の出し入れが簡単です。
必要のない時はバーの取り外しが可能です。
書類が横になっても落下しません。
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 07:53現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA979CE-21 800- 950mm 書類飛出防止バー
EA979CE-22 1100-1250mm 書類飛出防止バー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top