すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979D-6

品名 : 40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚)

仕様

材質ウレタンエラストマーサイズ(mm)40×40×5
入数4枚耐荷重(1枚あたり)20kg
各種周辺機器用
固定する対象物の底に敷くだけで地震などの振動から衝撃を吸収し、転倒・ズレ・落下を防止します。
粘着面は何度でも貼ってはがすことができ、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。取付面に糊残りもありません。
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/07/20 00:58現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ2404ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA979D-73
    • 品番

      EA979D-73

    • コメント

      サイズ40x40x3mm/耐荷重4枚で46kg

    バリエーション一覧
    EA979D-1 28x28x2.5mm 耐震ベース(丸/8枚)
    EA979D-2 40x40x2.5mm 耐震ベース(角/4枚)
    EA979D-3 100x100x2.5mm 耐震ベース(角/1枚)
    EA979D-5 28x 28x5mm 耐震ベース(丸/8枚)
    EA979D-6 40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚)
    EA979D-7 100x100x5mm 耐震ベース(角/1枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2404ページ
    • エスコ便利カタログ2405ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top