すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BH-50

品名 : 240x530mm 三角標識(差込式)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番850-80
サイズ(mm)240×530ポケットサイズA4
材質本体:白塩ビ
ポケット:透明塩ビ
中芯:チップホール(ホック3箇所)
ホック付き
差込式パレット用三角表示
A5ヨコ2面を差し込むことも可能です。
パレットに積まれた荷物の行き先等の2面表示が行えます。
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/20 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2328ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2328ページ
  • エスコ便利カタログ2329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top