すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983JP-53

品名 : 1500x1030mm 国旗(綿)

仕様

サイズ1500×1030mm材質綿100%
重量約25g染色染料
国旗掲揚に
ひも2本付
グリーン購入適合品ではありません。
販売価格

4,560(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/20 03:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2322ページ
バリエーション一覧
EA983JP-51 900x 700mm 国旗(綿)
EA983JP-52 1300x 900mm 国旗(綿)
EA983JP-53 1500x1030mm 国旗(綿)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2322ページ
  • エスコ便利カタログ2323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top