すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SG-10

品名 : 210x280mm U型ロック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

幅(mm)210ツル径(mm)13
クリアランスタテ:280mm、ヨコ:130mm重量1.12kg
材質スチール(ビニールコーティング)
3.0トンで引く力に耐えます。
鍵2本付
はしご、門、発電機、建築現場、ケーブル、チェーン、等に
販売価格

4,900(税抜)/ 5,390円(税込)

カタログ価格

4,900円(税抜)/5,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/17 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983SG-1
ウェブカタログ画像
鍵2本付
  • 鍵2本付
  • A:13㎜ B:280㎜ C:130㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top