すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984DJ-203

品名 : 3.0ton 横吊クランプ(0-40mm)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三木ネツレン型番B2163
商品名HA-60型
安全ロック式
H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。
使用荷重3tクランプ範囲(mm)0~40
全高(mm)308重量(kg)14.3
販売価格

89,000(税抜)/ 97,900円(税込)

カタログ価格

89,000円(税抜)/97,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA984DJ-201 1.0ton 横吊クランプ(0-30mm)
EA984DJ-202 2.0ton 横吊クランプ(0-35mm)
EA984DJ-203 3.0ton 横吊クランプ(0-40mm)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top