すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FF-13

品名 : 222x111x32mm/13.0ton 鍛造吊リング

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースリーエッチ型番ML-32
材質スチール鍛造内径(mm)222×111
線径32mm使用荷重13t
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA987FF-37
  • 品番

    EA987FF-37

  • コメント

    14.0ton/260x140mm/線径=36mm

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top