すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987RA-50S

品名 : 縦型固定ブロック(1車)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様1車スイベル台旧EA987RA-1
使用荷重150kg使用ロープ径~8mm
車径50mm材質ステンレス(SUS304)
スイベル台に取り付けて使用すれば、360°回転方向で使用できます。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 06:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA987HS-12
バリエーション一覧
EA987RA-50S 縦型固定ブロック(1車)
EA987RA-50W 縦型固定ブロック(2車)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top