すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-282

品名 : 650/1050x650mm ポリ袋(コンテナ用/半透明)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日本サニパック型番BH02
材質高密度ポリエチレン容量105号(16.6L)
カラー半透明サイズ(mm)1050×650(H)
入数100枚
商品が直接容器に触れないため衛生的です。
厚み(mm)0.010
コンテナやばんじゅう(食品用容器)などの内側に敷いて汚れを防ぎます。
マチ付き
アイコン
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 07:21現在)

更新
商品入数100販売単位PK
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top