すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997F-1

品名 : 50mmx1m [排水管用]防音材(ストレート)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

排水管(エンビパイプ)に取付けることで、5~10dBのノイズ低減効果があります。
短時間で施行ができます。
全長1m
施工には治具や工具は不要(両面テープにて接着)
材質吸音層:ウレタン系発泡体用途直管部
適合配管径50A
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top