すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RE-40

品名 : 450x 900mm 疲労軽減マット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ450×900mm厚み16mm
重量1.2kg材質NBR(耐油性合成ゴム)
耐油性能に優れたクッションマット。油を扱う工場現場などに最適です。
極厚16mmの確かなクッション性で疲労の軽減や足元の冷えを防止します。
滑り止め効果のあるシボ(凸凹)入り。
販売価格

9,200(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA997RE-33
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top