すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RH-44

品名 : 500x1500mm 業務用クッションマット(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーグリーンサイズ500×1500mm
材質表面・内部:ポリ塩化ビニール100%、裏面:塩素化ポリエチレンコポリマー厚み約9mm
重量約3kg
滑り止め、疲労防止
塩化ビニールを発泡させスポンジ状にしたクッション性のあるマットで立ち仕事などでの足下の疲労を軽減します。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れているので、床からの冷えを効果的に防ぎます。
入数は1枚入りです。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top