すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RX-181

品名 : 700x 850mm 吸油マット(使い切り/1枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質黒パイル:レーヨン+ポリエステル
白パイル:ポリエステル
基布:PP・ポリエステル
吸油性能は自重の約12倍
マットとベースは別売です。
サイズ(mm)700×850厚み(mm)12
入数1枚
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA929DL-1A
  • 品番

    EA929DL-1A

  • コメント

    入数・サイズなど異なります。

その他関連
オプションEA997RX-186 : 750x 900mm [EA997RX-181・-182用]ベース
ウェブカタログ画像
※ベースとマットは別売りです。
  • ※ベースとマットは別売りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top