すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RY-171

品名 : 600mmx20m ノンスリップクッションマット(青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカーボーイ型番MM-12
商品名メガマット ロール巻幅(mm)600
長さ(m)20厚み(mm)6
カラーブルー材質PVC、ポリエステル
敷くだけですべり止め効果を発揮します。
グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。
優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA997RY-172
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top