すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RY-210

品名 : 710x1010mm 疲労軽減・滑り止めマット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番F-157-6
サイズ710×1010mm厚み約19mm
材質合成ゴム
水抜きと優れた滑り止め効果で安全性を高めます。
水気がある作業現場や立ち作業現場におすすめ。
塩ビ不使用
傾斜縁幅44mm傾斜縁角度17°
重量8.6kg
販売価格

30,500(税抜)/ 33,550円(税込)

カタログ価格

30,500円(税抜)/33,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 08:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA997RY-107
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top