すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RZ-80

品名 : 900x750x43mm 樹脂製敷板(連結式/ブラウン)

仕様

サイズ750×900mm厚み43mm
耐荷重600kg/0.04m㎡材質リニアポリエチレン
ブラウン
連結式
販売価格

5,940(税抜)/ 6,534円(税込)

カタログ価格

5,940円(税抜)/6,534円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2021/10/16 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1316ページ

代替品

EA997RZ-60
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1316ページ
  • エスコ便利カタログ1317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top