★オンラインショップ限定★8,940円→7,600円 15%オフ!【8/29まで】
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 切断能力 | M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く |
---|
本体材質 | SK85(カッター部) | 使用方法 | 印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 |
---|
全長 | 225mm | 重量 | 約370g |
---|
小ねじカッターのハンディタイプ |
工具箱にも収納できて作業場所を選びません。 |
切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。 |
プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。 |
切断可能な最短首下長は約5mmです。 |
ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。 |
販売価格 | 7,600円(税抜)/
8,360円(税込)
| カタログ価格 | 7,600円(税抜)/8,360円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2025/07/20 01:42現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|