すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

現場作業で大活躍!
【STREAMLIGHT(ストリームライト)】充電式LED作業灯特集

【STREAMLIGHT(ストリームライト)】

各種作業現場で強い威力を発揮する充電式LED作業灯です。
光量は5段階調節可能で最大10000ルーメンと非常に強力!

ライト部分は360°角度調節可能&フレーム下部はフック形状なので
フェンスやガードレールにひっかけて照射するなど、
場面に応じて幅広くお使いいただけます。

また本体は積み重ねでき、光源を増やしてライトタワーとして
さらに現場を明るく照射することが可能です。

自動車・機械整備をはじめ、各種メンテナンス作業時に
お使いいただけるハンディ型充電式LED作業灯です。

ヘッド部分は180°角度調節でき、照らしたい場所を
フレキシブルに照射可能。
本体底面にはマグネットと収納式フックが付属しており、
作業灯本体を固定して作業することができます。

白色光(800ルーメン)・ナチュラル光(高演色・600ルーメン)・
UV光(500mW)の3つの照射パターンを搭載。
白色光は機械整備・メンテナンス時に、
ナチュラル光は自動車塗装などに、
UV光は傷や汚れ・付着物の検出、エアコンのガス漏れ確認などに最適。

page top