すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

種類豊富な新シリーズ登場!
【ESCOオリジナル】LEDライトコレクション2021

種類豊富な新シリーズ登場!【ESCOオリジナル】LEDライトコレクション2021

ハンディライトを中心に、「スペック×サイズ×機能」で細かく選べる豊富なラインナップ!
USBケーブルで繰り返し充電可能な「充電式モデル」、小型で高輝度な「エクストラモデル」、コンパクトで使いやすい
「ベーシックモデル」など、様々なサイズ・価格・機能の中から目的や用途に合わせてお選びいただけます。
またヘッドライトやペン型ライト等も合わせてご用意しております。

【ESCOオリジナル】LEDライトコレクション2021-イメージ01

<掲載商品>

・[充電式]LEDライト
・LEDペンライト
・[電池式]LEDライト
・LEDフレキシブルライト
・LEDヘッドライト

詳しくはページ下部の「商品チラシ」・「商品一覧へ」をご覧ください!

【ESCOオリジナル】LEDライトコレクション2021-イメージ02

【小型×高輝度】ハイスペックLEDライト
全長約17cm、重量85g(本体のみ)の小型ながら
明るさは最大700ルーメンの高輝度タイプ!照射距離は約160m!
防塵防水性能IP66、3段階調光。

【ESCOオリジナル】LEDライトコレクション2021-イメージ03

【充電式】明るさ選べる2タイプ!
USBケーブルで充電し、繰り返し使用できる充電式!
明るさ1500ルーメン・2500ルーメンの2タイプご用意しております。
充電が残り15%以下になると色が変わるパワーインジケーター付き!
防塵防水性能IP66、3段階調光。

page top