すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    15件中 1~15件表示

    表示件数:

    品番 : EA934BA-1

    5g・10ml 多用途型造形補修剤セット(白色)

    商品入数:1

    • カラー:ホワイト
    • 内容量:粉:5g、液:10ml
    • 硬化時間:5分/25℃
    • パッケージ重量:73g
    • 耐熱温度:100℃(直火...
    EA934BA-1

    販売価格(税抜) 1,810

    カタログ価格(税抜)1,810円

    品番 : EA935A-6

    310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

    商品入数:1

    • シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
    • 金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に
    • 可使...
    EA935A-6

    販売価格(税抜) 2,230

    カタログ価格(税抜)2,230円

    数量:

    品番 : EA935A-9

    25ml 多用途接着剤(シリコンフリー)

    商品入数:1

    • 硬化が速く、耐候性・耐久性があります。
    • シリコンフリー
    • 速乾、強接着
    • 木・金属・ガラス・セラミック、...
    EA935A-9

    販売価格(税抜) 2,440

    カタログ価格(税抜)2,440円

    数量:

    品番 : EA935B-15

    10ml ウルトラ多用途接着剤

    商品入数:1

    • 屋内外・凹凸面・水回りでの接着と補修
    • 速硬化性
    • 金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に
    EA935B-15

    販売価格(税抜) 450

    カタログ価格(税抜)450円

    品番 : EA935B-22

    10g ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

    商品入数:1

    • カラー:クリアー
    • シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
    • 凹凸面でも接着可
    • ポリエチレン・ポリプロピレン等の...
    EA935B-22

    販売価格(税抜) 470

    カタログ価格(税抜)470円

    品番 : EA935B-24

    10g ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

    商品入数:1

    • カラー:クリアー
    • シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
    • 凹凸面でも接着可
    • 金属・コンクリート・タイル等の硬...
    EA935B-24

    販売価格(税抜) 470

    カタログ価格(税抜)470円

    品番 : EA935BM-1

    20g 超強力スーパー多用途接着剤(透明)

    商品入数:1

    • 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン、ポリエチレンにもつきます。
    • 内容量:20g
    • 使用温度範囲:-20~80℃
    • 色:透明
    EA935BM-1

    販売価格(税抜) 620

    カタログ価格(税抜)620円

    品番 : EA935BM-11

    30ml 強力接着剤(多用途)

    商品入数:1

    • 耐久性に優れ、幅広く使えるタイプです。
    • 水周りの補修にも使用できます。
    • 金属、ガラス、皮革、木、陶...
    EA935BM-11

    販売価格(税抜) 420

    カタログ価格(税抜)420円

    品番 : EA935K-12

    333ml 多用途接着剤(屋外用)

    商品入数:1

    • 内容量:333ml
    • 使用温度範囲:5~35℃
    • 色:ライトグレー
    • 硬化時間:24時間(23℃)
    • F☆☆☆☆取得
    • 1液型変成シ...
    EA935K-12

    販売価格(税抜) 1,360

    カタログ価格(税抜)1,360円

    数量:

    品番 : EA935N-1

    20ml 超多用途接着剤(クリア)

    商品入数:1

    • 内容量:20ml(チューブ入)
    • 総重量:55g
    • 成分:アクリル変成シリコーン樹脂
    • カラー:淡黄色半透明
    • 使用温度範...
    EA935N-1

    販売価格(税抜) 500

    カタログ価格(税抜)500円

    品番 : EA935N-8

    135ml 超多用途接着剤(ブラック)

    商品入数:1

    • 内容量:135ml(チューブ入)
    • 総重量:206g
    • 成分:アクリル変成シリコーン樹脂
    • カラー:ブラック
    • 使用温度範囲...
    EA935N-8

    販売価格(税抜) 1,580

    カタログ価格(税抜)1,580円

    数量:

    品番 : EA935N-16

    135ml 多用途速乾接着剤

    商品入数:1

    • 熱・水・ショックに強く、屋外でも使用できます。無溶剤・速乾・透明性の高い超多用途接着剤です。
    • 約2...
    EA935N-16

    販売価格(税抜) 1,680

    カタログ価格(税抜)1,680円

    数量:

    品番 : EA935N-31

    20ml 超多用途接着剤

    商品入数:1

    • 金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
    • 屋...
    EA935N-31

    販売価格(税抜) 640

    カタログ価格(税抜)640円

    品番 : EA935N-9

    333ml 超多用途接着剤(ブラック)

    商品入数:1

    • 内容量:333ml(カートリッジ入)
    • 総重量:485g
    • 成分:アクリル変成シリコーン樹脂
    • カラー:ブラック
    • 使用温度...
    EA935N-9

    販売価格(税抜) 4,100

    カタログ価格(税抜)4,100円

    数量:

    品番 : EA935N-41

    170ml 高強度多用途接着剤(屋外用)

    商品入数:1

    • 内容量:170ml
    • 仕様:チューブ
    • 色:灰白色
    • 硬化時間:24時間
    • 1液形エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤
    • 高い...
    EA935N-41

    販売価格(税抜) 1,140

    カタログ価格(税抜)1,140円

    • 1

    おすすめ商品

    page top