すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA153AA

    水分除去フィルター

    商品入数:1

    • 外形サイズ:長さ87mm、最大径48mm
    • エアー供給量:連続使用時:708L/分、最大ピーク時:1416L/分
    • 重量:92g...
    EA153AA

    販売価格(税抜) 9,460

    カタログ価格(税抜)9,460円

    数量:

    品番 : EA153P-8

    R 3/8"x Rc3/8" エアーツール用 オイラー

    商品入数:1

    • エアー工具の錆や腐食を防ぎます。
    • 取付ねじ:R(PT)3/8”×Rc(PT)3/8”
    • 使用圧力:0.63MPa
    EA153P-8

    販売価格(税抜) 2,320

    カタログ価格(税抜)2,320円

    数量:

    品番 : EA153AK-3

    3/8" オイラー(エアーツール用)

    商品入数:1

    • 取付ねじ:R(PT)3/8”×Rc(PT)3/8”
    • 使用圧力:0.5~0.8MPa
    EA153AK-3

    販売価格(税抜) 1,450

    カタログ価格(税抜)1,450円

    数量:

    品番 : EA153P-10

    G 1/4"x Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

    商品入数:1

    • サイズ:φ36×50(H)mm
    • 取付ねじ:G(PF)1/4”×Rc(PT)1/4”
    • 重量:180g
    • 耐圧:0.62MPa(6.35kg/c㎡)
    • エアーツ...
    EA153P-10

    販売価格(税抜) 2,440

    カタログ価格(税抜)2,440円

    数量:

    品番 : EA153P-7

    R 1/4"x Rc1/4" エアーツール用 オイラー

    商品入数:1

    • エアー量が調整できます。
    • エアー工具の錆や腐食を防ぎます。
    • 取付ねじ:R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”
    • 使用圧...
    EA153P-7

    販売価格(税抜) 2,030

    カタログ価格(税抜)2,030円

    数量:

    品番 : EA153P-2

    G 1/4" エアー用ミクロンフィルター

    商品入数:1

    • サイズ:φ39×86(H)mm
    • 取付ねじ:G(PF)1/4”
    • 水分とゴミをカット
    • 重量:100g
    • 推奨使用圧力:0.5MPa
    • 最高使...
    EA153P-2

    販売価格(税抜) 4,520

    カタログ価格(税抜)4,520円

    数量:

    品番 : EA153AK-2

    1/4" オイラー(エアーツール用)

    商品入数:1

    • 取付ねじ:R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”
    • 重量:40g
    • オイル部分の容量:5ml
    • 使用圧力:0.5~0.8MPa
    EA153AK-2

    販売価格(税抜) 780

    カタログ価格(税抜)780円

    数量:

    品番 : EA153AA-1

    水分除去フィルターコア

    商品入数:1

    • 適合品番:EA153AA用交換フィルター
    EA153AA-1

    販売価格(税抜) 1,890

    カタログ価格(税抜)1,890円

    数量:
    • 1

    流量調整器、オイラー、セパレーター・フィルターカテゴリー

    page top