品番 : EA100AC
品名 : 冷媒ガス回収機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | ROB760A |
|---|---|---|---|
| 適応冷媒 | R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A | 回収能力 | ガス回収能力:200g/分以上(RRC7002による能力) |
| 圧縮機の定格出力 | 750W ツインシリンダーオイルレス(1HP) | 電源 | 100V 50/60Hz 10A |
| 回収方法 | 圧縮機方式 | 回収容器 | 21L(FC-3)(EA994C-21:別売) |
| 本体サイズ | W265xD265xH350mm | 本体重量 | 15.4kg |
| 自己認証 | 通商産業省告示第139号の基づく適合性自己認証 | 付属品 | ホース赤 ショルダーベルト IN側スペアフィルタースクリーン アダプターホース 電源アダプター3芯→2芯 IN側フィルター 変換アダプター(UNF7/16-20(1/4”)メス×M10オス) 取説 |
| 回収装置側 | ブラッドハリソン社(穴3個) | ||
| パワフルな1HPツインコンプレッサーで圧倒的な回収速度 | |||
| ワンバルブの簡単操作で作業性バツグンです | |||
| ダブルコンデンサーにより低電圧でも安定した運転が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
101,000 円(税抜)/ 111,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | |||||
