詳細表示

このページのURL:

品番 : EA100AD

品名 : 冷媒ガス回収機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ロビネア(ROBINAIR) 型番 RG3000J
適応冷媒 R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A・R32 回収能力 ガス回収能力:120g/分以上(RRC7002による能力)
圧縮機の定格出力 1/3HP 電源 100V 50/60Hz 5A
回収方法 圧縮機方式 回収容器 21L(FC-3)(EA994C-21:別売)
本体サイズ W175xD320xH240mm 本体重量 8kg
自己認証 通商産業省告示第139号の基づく適合性自己認証 付属品 電源コード
電源アダプター3芯→2芯
アダプターホース
IN側フィルター
変換アダプター(UNF7/16-20(1/4”)メスXM10オス)
ボールバルブ付ホース1.5m赤
取説
回収装置側 ブラッドハリソン社(穴3個)
小型・軽量モデルで毎分120gの回収量を実現
ポンプダウンができないルームエアコンに最適
追加説明
カタログ価格

91,300 (税抜)/ 100,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 18:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA100CA-400B
  • 品番

    EA100CA-400B

  • コメント

    違い:メーカー・その他仕様

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top