品番 : EA101TW-1
品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | EV-HMS |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲(MPa) | 連成計:-0.1~2.5 圧力計:0~5.3 |
仕様 | 90cmホース3本 (バルブ2個付) |
| ゲージ径 | φ60mm | 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
| ケースサイズ | 外寸:250×95×230mm 内寸:230×75×190mm |
ハンドルタイプ | ボールバルブ |
| 専用ケース付 | |||
| フックにマグネットが備わっており室外機等の金属部に付けて使用可能です。 | |||
| 140×130mmの超ミニサイズのマニーホールドです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA101TW-5 : [旧EA101TW-1用] 交換用低圧ゲージ |
| 部品 | EA101TW-6 : [旧EA101TW-1用] 交換用高圧ゲージ |

