品番 : EA101TW-1A
品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
φ50のゲージに衝撃吸収するゲージブーツを装着
仕様
メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | SGM-SE |
---|---|---|---|
圧力範囲(MPa) | 連成計:-0.1~3.8Mpa 圧力計:0~5.3Mpa |
仕様 | 90cmホース3本(バルブ2個付) |
ゲージ径 | φ60mm | 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
ケースサイズ | 外寸:(L)320×(W)200×(H)90mm 内寸:(L)305×(W)185×(H)70mm |
ハンドルタイプ | ボールバルブ |
専用ケース付 | |||
冷媒の流れが見えるサイトグラス付 | |||
マグネットフックの採用によりマニホールド本体を室外機等に引っかけ傷がつきません。 | |||
縦140mm×横130mmの超ミニサイズマニホールドです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 10:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |