品番 : EA101WB-1
品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | FS-704A-1 |
---|---|---|---|
適用冷媒 | R32・R410A | 圧力計 | -0.1~5.5MPa |
連成計 | -0.1~3.8MPa | 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
ゲージ径 | φ80mm | ||
R32・R410A冷媒飽和温度目盛付 | |||
チャージホース | 92cm×3本(赤・青・黄、各1本) | チャージホースねじサイズ | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
ケースサイズ | 320(L)×340(W)×110(H)mm | 重量 | 2.6kg |
操作しやすいボールバルブ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 11:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|