詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104SA

品名 : 20cm/セット (R12・R22)ボールバルブ付チャジングホース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 205mm
ボールバルブが付いている為手元での操作が簡単です。
ねじサイズ UNF7/16”-20(1/4”フレア) 用途 冷媒の吹き出し防止に
赤・青・黄 入数 各色1本、3本組
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/01 12:08現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA104AK-20
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top