品番 : EA104TF-20
品名 : 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホースセット
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1612-SS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | UNF1/2-20(5/16”フレア) | 使用圧力 | 3.0MPa |
| 全長(色) | 100cm(赤・青・黄) | 入数 | 各色1本 |
| ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。 | |||
| 柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA104TF-21 : 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(赤 |
| セット商品 | EA104TF-22 : 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(青 |
| セット商品 | EA104TF-23 : 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(黄 |
ウェブカタログ画像
拡大


