品番 : EA105E
品名 : [R32・R410A] φ50mm デジタルゲージ
仕様
| メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | RDM4G |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲(MPa) | -0.1~5.0 | ゲージ径 | φ50mm |
| 取付ねじ | 1/8”NPT | 電源 | CR2450コイン電池×1個(付属) |
| 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) | 目盛範囲 | -0.100~5.000MPa |
| 分解能 | 1/1000 | 精度 | ±0.5%FS |
| 表示速度 | 1~1.2秒 | 適応冷媒 | R32、R410A |
| バックライト付 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
