品番 : EA106BG-10
品名 : デジタル真空ゲージ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | RAVG-1 |
---|---|---|---|
ゲージ径 | φ80mm | 測定範囲 | 10μPa |
電源 | 単3電池×4本(付属) | 取付ねじ | 1/8”NPT |
計測方式 | ピラニーセンサー式 | ||
バックライトオートオフ機能付 | |||
付属品 | 専用ケース、取り外しフック、マグネット | ||
バックライトの色で作業状況の判断が可能です | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,900 円(税抜)/ 46,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/04 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)