詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AK-11

品名 : 342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛)

仕様

行 5列15行 毛丈 63.5mm
全長 343mm ブラシサイズ 235×70mm
毛質 ソフト 材質 毛先:馬毛
台部:木
やわらかく、細かいところまで掃除できます。
収納に便利な吊り下げ穴付き
静電気を帯びにくい硬材(ハードウッド)のハンドルを採用しており、静電気によるホコリの再付着を防ぎます。
柔らかい馬毛は、デリケートな表面を傷つけることなく、微細なホコリもしっかりと捉えます。
追加説明
カタログ価格

7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/20 02:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top