詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AW-1

品名 : 11x183mm 耐静電プラスチックハンドルブラシ(馬毛)

プラスチックハンドルで軽量です

仕様

ブラシ材質 馬毛(ソフト) ハンドル材質 プラスチック
全長 182mm ブラシサイズ 6.4×34mm
仕様 3列7行 毛丈 25.4mm
200V以下で使用して下さい。
人間工学に基づいたハンドル形状で、清掃時の手の負担を軽減します。
キーボードや狭い領域を優しく掃除するのに最適です。
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2025/12/16 05:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0609ページ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top