品番 : EA109BC-2
品名 : 28x350mm 柄付ブラシ(カーボンスチール・スクレーパー付)
ヘッド部にスクレーパーが付いています
仕様
| サイズ | 28.5×350mm | 行数 | 4行 |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 28.5mm | ブラシ材質 | カーボンスチール |
| 線径 | 0.33mm | ブラシサイズ | 20×140mm |
| ハンドル材質 | ハードウッド(カーブがかかっています) | 重量 | 190g |
| 硬材ハンドルに直接取り付けられた金属スクレーパーは、頑固な汚れやこびりつきを効率的に除去でき、ブラシと併用することでより強力な清掃が可能です。 | |||
| 高密度に植毛されているため、広範囲にわたる表面を効率的かつ均一に清掃・研磨できます。 | |||
| 長尺の硬材ハンドルは、安定したグリップを提供し、過酷な使用にも耐えるように設計されています。 | |||
| スクレーパー付(スチール製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/18 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

