詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BF-1

品名 : 295mm パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)

小さなパーツの清掃に最適です

仕様

ブラシ材質 ポリプロピレン ブラシサイズ φ15.8mm
全長 295mm 毛丈 約74mm
線径 0.2mm ハンドル材質 木
重量 77g
追加説明
カタログ価格

2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/07 10:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0598ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top