詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BH-13

品名 : 300mm ワイヤーブラシ(ステンレス)

ブラシとハンドルの間にフィンガーガードを設けたエルゴノミクスハンドル

仕様

ブラシサイズ 152×25mm 線径 0.4mm
全長 300mm 毛丈 28.5mm
ブラシ材質 ステンレス 用途 汚れや塗料剥がし、金属磨き等に
ソフトグリップハンドル
1束あたりのブラシ本数が多いため、清掃効率が向上します。
ステンレス製のため、耐腐食性があり水に濡れた作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/11/09 02:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0601ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top