品番 : EA109BH-22
品名 : 200x32mm ワイヤーブラシ(ステンレス)
狭所に差込みやすいテーパーノーズ形状を備えたエルゴノミクスハンドル
仕様
| ブラシサイズ | 200×30mm | 線径 | 0.35mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 210×34×110(H)mm | 毛丈 | 28.5mm |
| 用途 | 汚れや塗料剥がし、金属磨き等に | ブラシ材質 | ステンレス |
| ソフトグリップハンドル | |||
| ブラシ面が広いので、広範囲の洗浄を効率的にできます。 | |||
| ステンレス製のため、耐腐食性があり湿った場所にも最適です。 | |||
| 両端が細くなっているので、狭い場所やコーナー部にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/09 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0604ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
