品番 : EA109CB-6
品名 : 1/4"x1,210mm ファイバーグラスロッド(スチール製)
仕様
| 材質 | ツイスト亜鉛メッキ鋼線 | 全長 | 121cm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | 1/4”NPSオス/メス | 重量 | 340g |
| 線径(φmm) | 7.7 | ||
| EA109CB、CC、CD、CE、CFシリーズ、EA109CG-100用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0054ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109CB-9 : 1/4"x50mm [EA109CB-6用]ループアタッチメント |
ウェブカタログ画像
拡大
