品番 : EA109DY-11
品名 : φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | BB-002 |
|---|---|---|---|
| 材質 | コットン | 全長 | 75.5mm |
| ヘッド径 | φ2.6mm | 入数 | 250本(25本×10袋) |
| 特長 | ●優れた吸収性 ●リントレス ●コットンが膨潤しません ●残留溶解物質が極めて少ない |
||
| ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 | |||
| 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 | |||
| 焼却可能で簡単に廃棄できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/15 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0702ページ | ||||
